- 可对现有轮廓进行出色的调整
- 实现几乎无过渡的表面和轮廓打磨效果
- 高度的灵活性允许处理更大的区域
粒度 100(粗)
氧化铝,适用于 Rt 为 3.3 - 3.9 微米的粗糙度水平
粒度 180(细)
氧化铝,适用于 Rt 为 2.9 - 3.6 微米的粗糙度水平
粒度 280(极细)
碳化硅,适用于 Rt 为 1.1 - 1.8 微米的粗糙度水平
产品须知
影响可实现的粗糙度的其他因素包括:直径、接触压力、材料、切削速度等
应用
适用于轻度打磨工作、清洁工作、轻度去毛刺工作、滚光
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!