锯齿打磨套管
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
工作舒适快捷
极软的操作,具有极高的材料去除率、出色的使用寿命和尽可能低的表面粗糙度,而且由于采用了打磨轮,塑就了完美的表面粗糙度。
配备打磨板,振动和噪音均
低于磨头和硬质合金去毛刺磨头
是许多问题的理想解决方案
锯齿研磨套筒可确保极高的材料去除率,即使在最窄的空间中使用亦是如此。
产品须知
为了获得最佳使用寿命,只能在低接触压力下工作。推荐转速取决于应用和要处理的材料。允许的最大圆周转速为 30 米/秒,与建议转速不同。请勿让研磨套筒伸出砂带底座。请遵循一般使用和安全防范措施。
应用
非常适合在有限空间进行研磨,例如在模具制造、容器和设备工程以及管道结构方面。
特别适合加工不锈钢、合金和非合金钢、结构钢、工具钢、软有色金属、塑料和木材。用于打磨边棱和表面、修整和平滑处理、去除毛刺以及用于焊缝打磨。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!