可轻柔工作,材料去除率高
柔软的打磨轮
非常适合在狭窄空间内使用
易于重调的合成树脂芯有助于在密闭空间内实现最佳操作,而不会损坏工件。
产品须知
推荐切削速度为 15–20 米/秒时,翼片砂轮可获得最佳性能。完美兼顾去除率、表面质量和工件温度负载以及翼片砂轮的使用寿命。出于安全原因,切勿超过允许的最大转速 (min-1)。软轴、电动和气动直磨机可用作驱动工具。
使用寿命和热开发:
低接触压力和圆周转速可延长翼片砂轮的使用寿命,并将工件上的适度负载降至最低。
材料去除率:
应通过切换至更粗糙的颗粒而不是增加接触压力来提高去除率。
表面质量:
高切削速度及低接触压力,塑就精细粗糙度。在切削速度较低的情况下增加接触压力,可增加粗糙度的深度。要加工的材料越软,粗糙度的深度就越大(使用相同的粒度时)。
只有在夹紧长度为 15 毫米且未超过打开轴长度的指定最大旋转速度时,才能保证安全性。请遵循一般使用和安全防范措施。
应用
- 特别适合加工合金和非合金钢、可锻铁、结构钢、工具钢、软有色金属、塑料和木材。
- 在工具和模具制造中对半径进行精密研磨作业,加工仪器和容器结构中难以触及的小表面,加工由有色金属和轻质金属生产的配件,在电机制造和维修中研磨涡轮叶片,打磨边缘和表面,修整和平整,去毛刺和加工焊缝
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!