抛光速度快速而简单
最高品质的毛毡(100% 绵羊毛)
精确操作
抛光盘宽度仅为 6 毫米,其灵活性有助于在抛光现场进行精确加工。
用于在非常狭窄的位置进行加工
毡制抛光盘可以使用锉刀或砂纸轻松成型,以使其适合加工区域。
产品须知
最大 4000 转/分,推荐转速为 1300 转/分
在机器运转的情况下涂抹相应的膏体!
应用
不锈钢、钢、有色金属、塑料零件和涂层。
说明
- 重要提示:如果没有认真执行某个工作步骤,抛光过程中的表面缺陷会变得更加明显。
- 执行初步测试或者建议您自行进行试验!
- 预打磨效果越好,抛光所需的工作量就越简单,所需时间就越短。
- 每种膏体都应使用单独的毛毡式分段式研磨盘。这可防止不同的膏体混合和结果受损。
- 用钢丝刷轻轻按压即可清除堵塞的毡制分段式抛光盘。
- 使用 Wiener Kalk 清除表面上的抛光残留物。
- 应用建议具有一般性质,取决于初始表面的良好程度或者表面要求的严苛程度。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!