产品须知
- 接触角度为 10 至 15° 时应使用小尺寸研磨介质。
- 不得超出最大容许转速。
- 工作时务必穿戴好合适的防护用具,例如安全眼镜、手套和听力保护装置等。
- 请遵守应用程序和安全说明
应用
可处理的材料:特别适用于不锈钢、钢和有色金属
说明
- 预打磨效果越好,抛光所需的工作量就越简单,所需时间就越短。拉丝磨盘应该非常精细,或者紧凑型拉丝磨盘应该是最后一个预打磨步骤,或者应该使用 320 或 400 粒面砂布进行预打磨。
- 在机器运行时涂抹抛光膏。
- 每一个工作步骤都应与上一个步骤交叉或对角。
- 为避免损坏结果,请勿混合抛光膏。
- 使用制动清洁剂清除表面上的抛光残留物。
- 重要提示:如果没有认真执行某个工作步骤,抛光过程中的表面缺陷会变得更加明显。
- 应用建议具有一般性质,取决于初始表面的良好程度或者最终表面要求的严苛程度。
- 执行初步测试或者建议您自行进行试验!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!