快速简单的抛光
高品质毛毡(100% 绵羊毛)
出色的表面效果
砂盘的直立散热片和冷却槽便于进行冷态抛光。
可在不带附加附件的情况下使用
由于采用 M14 螺纹,毛毡分段式研磨盘可直接用于速度可控的角磨机和抛光机。
产品须知
最大 4000 转/分,推荐 2500-3000 转/分
在机器运转的情况下涂抹相应的膏体!
应用
不锈钢、钢、有色金属和塑料及涂层
说明
- 重要提示:如果没有认真执行某个工作步骤,抛光过程中的表面缺陷会变得更加明显。
- 预打磨效果越好,抛光所需的工作量就越简单,所需时间就越短。
- 每种膏体都应使用单独的毡制分段式抛光盘。这可防止不同的膏体混合和结果受损。
- 用钢丝刷轻轻按压堵塞的毡制分段式抛光盘。
- 使用 Wiener Kalk 清除表面上的抛光残留物。
- 应用建议具有一般性质,取决于初始表面的良好程度或者表面要求的严苛程度。
- 执行初步测试或者建议您自行进行试验!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!