浏览器不支持,请手动加入收藏夹
花形百叶抛光轮,用于不锈钢

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

花形百叶抛光轮,用于不锈钢

锆刚玉,尤其适合加工不锈钢

阅读货品描述

提供 16 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

用于装在电动或气动角磨机上进行手持磨削



最大圆周速度 80 米/秒



不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)



坚固的聚酯和棉纤维混纺面料



玻璃纤维支撑盘



研磨布(锆刚玉)


  • 使用寿命长

  • 材料去除效率高

  • 具有自锐性
产品须知

工作时,请穿戴合适的防护用具,例如安全眼镜、手套、安全鞋和防尘面罩等。执行磨切作业时,务必戴上合适的防护面罩。使用破损的磨盘会增加事故风险。仅使用未损坏的研磨盘。不可超出许可圆周速度。



整齐、合理地存放磨盘


在 +20°C 的室温环境下干燥存放

符合欧洲标准 EN 13743 和 OSA(磨切工具安全组织)规定的最严格安全要求