带速换底座的迷你分段式研磨盘,可装在气动棒磨机(倾斜)和柔性轴上使用。
76 毫米 ∅直径的研磨盘还可与 M14 夹头一起装在 115 毫米的气动或电动角磨机上使用
坚固的塑料盘,带速换底座
坚固而有弹性的棉织物,具有很高的抗撕裂水平
使用寿命对比:传统纤维盘:迷你盘 = 20:1
迷你盘相对于同类纤维盘的其它优势:
- 迷你盘的使用寿命延长 20 倍(15 倍),尤其是在打磨边缘时
- 分段式研磨盘与纤维盘相比的所有其它优势
- 不会堵塞且无需润滑
- 功能多样,用途广泛
- 使用相同的粒度时,表面可能会变得更精细
- 打磨边角和边缘时具有更高的抗撕裂性
- 材料去除率提高
- 加工时间更短
- 为用户节省大量时间和成本
应用
可替代速换系统的纤维轮、小型研磨盘、打磨头、翻转轮、磨料套、磨料帽等。
用于加工焊缝、表面打磨、去除喷漆和涂料、工具磨锐、修整和平滑处理、去毛刺、边棱打磨和精加工、除锈,特别是在难以接近的地方。
可处理的材料:特别适用于不锈钢、铬和镍合金。合金钢和非合金钢、结构钢、工具钢、有色金属、铸铁、硬质塑料和木材。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!