仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 85 版本的 18 商品
性能优异的坚固研磨盘。用于打磨边棱和表面、修整和平滑处理、去除毛刺以及用于焊缝打磨。
锆刚玉,尤其适合加工不锈钢
高密度厚研磨盘,使用寿命更长,换盘次数更少
蓝色/绿色/黄色表示钢材、不锈钢和有色金属(管材专业)。一步完成 (OSF) 研磨盘直接用于可控制速度的角磨机和角焊缝磨机,不仅提供快速的材料去除,同时还可以在管区域中提供完美的表面质量。非常适合在一个步骤中完成焊缝去除和精磨。
性能优异的坚固打磨片。在不锈钢和高合金钢上能够快速去除材料,并具有超快的切削效果。
带有专为不锈钢和高合金钢设计的特殊封装的研磨活性陶瓷颗粒。
具有专利分段形状和布局的分段式研磨盘。极长的使用寿命和极高水平的材料去除率。专用于打磨边棱。
在低接触压力下快速实现极高的材料去除率,适用于钢、不锈钢和铝。
适用于带 M14 直接安装座的所有角磨机。非常适合抛光和去除轻微的变色(管道专业工具)。
高质量磨粒,塑就出色的耐用性。
多层玻璃纤维盘
在加工由钢、不锈钢和铝制成的工件时,提供最佳视野
锆刚玉。与 3M Roloc 系统兼容。
合成刚玉,尤其适合加工合金钢和非合金钢。
“穿透型砂盘”提供良好的视图效果,便于清晰查看正在加工的材料。非常适合处理金属薄板。
具有磨削活性的多重连接,专为不锈钢和高合金钢设计(表面处理)。
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。