多用途双金属带锯条
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
双金属(托架由弹簧钢制成,锯齿由钴钢 M42 制成)
新型独特专利齿形,采用 M42 双金属制成 (WO 02/42029 A1)
- 可轻松选择锯带,因为只有三种齿型,而且可满足各种应用和材料厚度要求。
- 由于所需安装和辅助处理时间最短,因此节约了成本
- 用途广泛,可用于诸如固体材料、管道、型材、线束和仿形等应用
- 无障碍锯切各种材料,包括建筑钢、不锈钢、工具钢、铸造金属、有色金属(铝、铜和黄铜),甚至塑料。
增强型齿背
- 使用寿命比传统带锯条长 2–3 倍
- 由于所需安装和辅助处理时间最短,因此节约了成本
产品须知
无论使用何种冷却液,M42 齿尖都具有高耐热性和强大的功能。
ZEBRA 多用途带锯条是一款具有高穿透能力的攻击性工具;因此,用户必须遵守以下几点:
- 将锯条拉紧,以防锯齿发生振动。
- 小心地将锯条引导到要切割的材料上。
- 施加适度压力(大约比传统锯条低 30–40%),尤其是在切割型材时。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!