浏览器不支持,请手动加入收藏夹
多用途双金属带锯条
多用途双金属带锯条 - 1
多用途双金属带锯条 - 2
多用途双金属带锯条 - 3

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

多用途双金属带锯条

一种可用于任何作业的锯条

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

双金属(托架由弹簧钢制成,锯齿由钴钢 M42 制成)



新型独特专利齿形,采用 M42 双金属制成 (WO 02/42029 A1)


  • 可轻松选择锯带,因为只有三种齿型,而且可满足各种应用和材料厚度要求。

  • 由于所需安装和辅助处理时间最短,因此节约了成本

  • 用途广泛,可用于诸如固体材料、管道、型材、线束和仿形等应用

  • 无障碍锯切各种材料,包括建筑钢、不锈钢、工具钢、铸造金属、有色金属(铝、铜和黄铜),甚至塑料。


增强型齿背


  • 使用寿命比传统带锯条长 2–3 倍

  • 由于所需安装和辅助处理时间最短,因此节约了成本
产品须知

无论使用何种冷却液,M42 齿尖都具有高耐热性和强大的功能。



ZEBRA 多用途带锯条是一款具有高穿透能力的攻击性工具;因此,用户必须遵守以下几点:


  • 将锯条拉紧,以防锯齿发生振动。

  • 小心地将锯条引导到要切割的材料上。

  • 施加适度压力(大约比传统锯条低 30–40%),尤其是在切割型材时。