浏览器不支持,请手动加入收藏夹
阶梯麻花钻头,本色 高速钢

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

阶梯麻花钻头,本色 高速钢

极具通用性且钻孔快速的螺旋槽阶梯麻花钻头,使用寿命超长。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

精确完成定心钻


得益于自对中钻尖



速度提高 30%


(与竞争对手的产品相比),这得益于外形经过最佳调整的切削刃



使用寿命翻倍


(与竞争对手的产品相比),这是由于减小了对钻尖和主切削刃以及径向和轴向铲磨的磨损。



在钻头夹头内不会打滑


得益于三面式钻柄和 1/4" 的钻套



精密加工


两个螺旋槽内均带有激光内刻的直径值



极少需要返工


可钻出高精度的圆形孔

产品须知

确保提供充分的冷却/润滑。确保均匀的进给速度。请遵守速度表。



0694422637 - 用于为符合 DIN 40430 标准的 PG 螺纹钻芯孔和通孔,中心钻头 6 mm



0694422640 - 专门为加工符合 DIN 60423 标准的 ISO 公制通孔和螺纹孔而设计,中心钻头 6 mm