浏览器不支持,请手动加入收藏夹
专业钻头/批头包

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

专业钻头/批头包

19 件中含有 1/4 英寸钻头、1/4 英寸钻套和刀头。

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

带腰带夹



闭合尺寸:15 x 100 mm



内含:


  • 直径为 3 mm、5 mm、6 mm、8 mm 和 10 mm 的 1/4" 钻头各 1 个

  • 1/4" 钻套

  • 批头:一字型批头 0.6 x 4.5、PH 2、PZ 1、PZ 2、PZ 3、AW 10、AW 20、AW 30、TX 15、TX 20、TX 25、TX 30