仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
性价比极高的多功能切割片
性能优异的坚固研磨盘。用于打磨边棱和表面、修整和平滑处理、去除毛刺以及用于焊缝打磨。
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
经济的标准点焊钻头,用于通过手持钻在强度不超过 850 N / mm2 的各种常规车身面板上进行点焊清除工作
独特的钻头设计与大而短的除尘通道相结合,可实现快速除尘和高速钻削。
包括一个 A 型锥形丝锥、一个 D 型丝锥和一个 C 型丝锥,用于按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔公制 ISO 标准螺纹加工
由粉色特种熔融氧化铝制成的专业工具,可广泛用于处理钢和铸钢。
适用于固定式机床的优质全能钻头,用于对不锈钢、耐热钢和钛等几乎所有材料进行高精度加工,也适合对强度不超过 1200 牛/平方毫米的普通钢以及铸铁和有色金属(如镁合金、黄铜、青铜、塑料)进行常规钻削作业。
此款经济实惠、坚固耐用的的装配钻可用于不锈钢和耐热钢的快速加工,以及对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
精密的高性能钻头,用于加工不锈钢(如 V2A、V4A)、耐热钢和钛。另适用于对强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁执行范围更广的常规钻削作业。
带交错齿系统的标准铣刀钻头,可通用于加工硬度 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
尤其适用于薄壁管材和型材、薄金属板、机动车车身板
The robust grinding wheel with high performance values.
特种质量,用于锯切车辆上的高强度车身面板
用于加工软质有色金属的专业工具,例如铝和铝合金 <= 10% 硅、铜、黄铜和锌。也适合塑料和木材。