防水油布修复系统,贴片套件,10 件
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
维修简单而专业
- 具有高粘合强度的即用型贴片
- 便于快速应用
- 有多种颜色可供选择
适合移动使用
可随时快速、可靠地修复受损区域
成本得到优化
- 无需到访车间
- 维修时间显著缩短
- 减少了不必要的停机时间
- 消除因货运损坏而导致的损坏索赔
耐紫外线
耐洗刷
加工温度:-15°C 至 +40°C
耐温性:-40°C 至 +70°C
内含:
10 张尺寸为 500 x 210 毫米的贴片
产品须知
贴片贴上后不能撕下和纠正位置!所有颜色与 RAL 相似,161 和 290 为制造商规格。
这些信息只是我们根据经验提出的建议。需要进行初始测试!使用本产品时,必须同时遵守技术数据表和适用法规的规范。
应用
用于维修道路和车间中有缺陷的防水油布的独特系统。孔口、裂缝和裂口均可以简单方式进行永久修复且成本较低。可用于卡车防水油布、活动帐篷、冲击和滑雪道保护防水油布、行李箱、大篷车、滑雪箱等。
说明
表面必须清洁、干燥且无油脂。用干净的布和零件清洁剂清洁缺陷周围的区域,以去除污垢和油污。选择一张贴片并撕下保护膜。将贴片贴到表面,确保没有褶皱,然后用力按压,必要时用橡胶锤敲击固体表面
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!