轮胎修补系统 Pneusil
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 补胎蘑菇钉,适合带或不带内胎(无内胎)的子午线轮胎和斜交轮胎
- 可用于速度代码最高为“V”的轮胎(最高车速 240 公里/小时)
- 补胎钉与高强度硫化粘胶剂一起使用
- 从轮胎内部进行修补才能实现最高的维修质量、可靠性和安全性
产品须知
当轮胎的胎压不足时,如果继续驾驶车辆直至完全停车可能会对轮胎的结构造成严重破坏。只有专业人员对内胎进行检查后,才能够评估轮胎能否修复以及采用何种修补系统进行修复。因此,务必要将轮胎从轮辋上拆下 — 这对于确保安全至关重要!
根据德国 2001 年 2 月 8 日出台的《公路车辆注册登记条例》(StVZO) 第 36 章“有关充气轮胎的损坏评估与维修指导准则”的规定,在维修前必须将每个轮胎从轮辋上拆下,以便在分析损坏情况后进行维修。
应用
最多可修复 6 毫米(汽车)和 10 毫米(卡车)的破损。也适用于防爆轮胎。
说明
补胎蘑菇钉能够分两步对破损区域进行专业修补:
- “蘑菇形”胶片通过硫化作用粘附到轮胎内表面,因此可以保证绝对的气密性。确保轮胎不会漏气!
- 补胎钉的钉杆会通过硫化作用固定至贯穿通道内,因此可以防止污物、灰尘、盐水或其他物质进入轮胎内部并造成腐蚀,或防止“胶片”变松。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!