- 新一代系统
- 刮水质量和使用寿命几乎媲美原装雨刮片
- 出色的耐热和耐酸性
- 耐紫外线
- 环保
- 适合各种可互换式扁平刮片
- 包装的背面附有安装说明
- 带有欧式开孔的工业包装
- 各种挡风玻璃雨刮器组套的完美补充
- 安装快速、方便
- 几乎直接覆盖所有新推出的车型(如具可互换性)
- 最大限度地减少所需库存
- 杜绝滞销品
应用
该补充装雨刮片的长度为 750 mm,可覆盖各种长度和型号的可互换式扁平雨刮片。这意味着只需一款产品,就可满足以下所有新车型的需求:
- 奥迪:A2、A3、A4、A4 Cabriolet、A6
- 宝马:1 系 (E87)、5 系 (E60)
- 雪铁龙:C4、C5
- 福特:Galaxy、福克斯 C-MAX、福克斯 II
- 马自达:3
- 梅赛德斯 - 奔驰:A 级 (169)、C 级 (203)、CL (215)、CLK (209)、E 级 (211)、S 级 (220)、SL (230)、SLK (169)、Vaneo (414)
- 标致:307、307 CC、407
- 保时捷:卡宴
- 雷诺:Espace V、风景 II、威赛帝
- 西雅特:Alhambra、Altea、Toledo(自 2004 年 9 月以来的车型)
- 斯柯达:明锐(自 2004 年 5 月以来的车型)、速派
- 沃尔沃:S40、S60、S80、V50、V70、XC70、XC90
- 大众:宝来、高尔夫 IV(自 2002 年 9 月以来的车型)、高尔夫 V、路波(自 2000 年 5 月以来的车型)、帕萨特(自 2001 年 9 月以来的车型)、Polo(自 2001 年 11 月以来的车型)、夏朗(自 2001 年 11 月以来的车型)、途锐、途观
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!