根据 DIN 7780 标准制造
该产品已通过制造商 100% 漏气测试
阀体上的激光标记生产日期示例:
W4511 代表由 Würth 在 2011 年第 45 个日历周生产
产品须知
当按照 DIN 7716 标准进行存放时,建议在橡胶气门嘴生产后的 24 个月内安装使用。使用合适的工具(气门嘴安装杆,产品编号 PR01_071554_04)以及进行充分的润滑(轮胎安装膏,产品编号 PR01_08901241 或产品编号 PR01_08901221)对于确保气门嘴的正确安装至关重要
速度限值:
- 对于车上未备内胎的轮胎,>210 km/h(V、W、Y 或 ZR)金属气门嘴(卡扣式)或气门嘴支撑件应该能将气门嘴偏转角限制为不超过 25°。
- 在有些情况下,轮辋本身的设计就能够保证不会超出气门嘴的最大许可偏转角。(用户必须逐例检查)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!