浏览器不支持,请手动加入收藏夹
维修软管,NBR/CR
维修软管,NBR/CR - 1
维修软管,NBR/CR - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

维修软管,NBR/CR

用于非燃油输送用途,中等渗透性

阅读货品描述

提供 12 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 材质:丁腈橡胶 (NBR)/氯丁橡胶 (CR)

  • 对于燃油蒸气具有中等渗透性

  • 弹性体外层耐油、耐酸,起到防磨损、防臭氧老化和防风化的作用

  • 中等耐热

  • 符合欧盟“车辆报废指令”的要求

  • 柔韧性佳
产品须知

由于市售汽油和柴油燃料会添加可再生原材料以及工作温度的范围越来越大,因此,建议 2A 型软管不要在机动车内用于燃油输送目的。请遵守制造商的规范。



由于高性能发动机会产生高温,因此,请务必遵守制造商规范中对工作温度的要求。



由于生产相关原因,软管有时非整根提供。15 m 软管最多分 3 段提供;10 m 软管最多分 2 段提供。



不适合:


  • 用于燃油输送用途

  • 在燃油箱内使用

  • 用于齿轮和发动机油