维修软管 FPM/ECO/AR/ECO
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 燃油渗透性极低
- 耐热性极低
- 柔韧性高
- 符合欧盟“车辆报废指令”的要求
- 材料:FPM/ECO/AR/ECO(3E 型),符合 DIN 73379-1 标准
产品须知
由于生产相关原因,软管有时非整根提供。15 m 软管最多分 3 段提供;10 m 软管最多分 2 段提供
不适合:
- 在燃油箱内使用
- 用于输送变速箱油和发动机油
由于高性能发动机会产生高温,因此,请务必遵守制造商规范中对工作温度的要求。
应用
用于泵送市售汽油和柴油燃料以及生物柴油 – 含 PME 的柴油燃料 (RME)
用于输送客车内的燃油
- 汽油
- 柴油/生物柴油
- 含 PME 的柴油燃料 (RME)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!