空气螺旋线路,通用
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
通用线圈和适配器系统组套
覆盖范围广,最大限度地降低了存储成本
提供 5 款适配器,市场覆盖率高达 95%
使用灵活,无需昂贵的存储空间
用活接头螺母连接
线圈在安装过程中不会转动(特别是在 Duomatic 联轴器上),易于连接
压入式连接
切割环连接不会损坏管路,延长了使用寿命
提供防风雨塑料防扭结保护
受风化和弯曲负载影响时,弹簧力不会降低
配有塑料固定孔
即使在没有拖车的行程中,也能正确安装螺旋线
黑色线圈上带有颜色编码(黄色、红色)
连接供应管路和制动管路时不会混淆
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!