热缩压接连接器,扇形端子
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
半透明热缩管
连接情况一目了然
热缩过程加快 40%
节省时间
最低热缩温度为 +300°C
连接器和电缆绝缘层损坏风险较低
产品须知
避免热缩管局部过热。
符合 RoHS 标准
应用
防尘、防潮接头。对汽油、蓄电池酸液、柴油、机油、防冻液、制动液、5% 盐水溶液以及异丙醇具有良好至极佳的耐受性。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!