浏览器不支持,请手动加入收藏夹
弯磁铁
弯磁铁 - 1
弯磁铁 - 2
弯磁铁 - 3
弯磁铁 - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

弯磁铁

磁性角度固定器,用于在焊接过程中快速夹持和固定,并用作工作辅助工具

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 可精确连接扁平、弯曲或圆形金属部件

  • 在装配过程中无需使用“第二个人”,从而节省工作时间和成本

  • 通过倾斜到侧面即可轻松拆卸。

  • 磁性角度固定器提供以下角度:30°、45°、75°和 90°(见图)。其他选项:105°、120°和 180°