浏览器不支持,请手动加入收藏夹
数字游标卡尺

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

数字游标卡尺

具有数据输出功能

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

复现精度 10 μm (± 2 s)



调整速度:最高 1.5 m/s



测量单位:公制或英制 (mm/in),可直接转换



电容式测量系统



LCD 数字显示屏 6 mm



工作温度 5°C 至 40°C



经过硬化处理和打磨的不锈钢结构



数据输出 RS232 兼容



3 V 锂电池,CR 2032 型


  • 电池容量 190 mAh

  • 电池寿命约为 2 年(2000 小时/年)