气体探测器
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
测量范围:10 ppm 至体积的 1%
操作非常简单
无需预先设置
外壳紧凑、坚固
非常适合工匠日常在恶劣的条件下使用
可移动的金属传感器头带有鹅颈管和保护盖
适合在无法进入的区域执行测量工作
带电池电量低和待机指示灯
确保正常工作
零点按钮
可手动设置零点,以提高灵敏度(最高为体积的 1%)
以声音和可视的方式确认测量结果
当浓度升高时,脉冲频率会增加,直至变为连续音调
实用的 PVC 包装
可用于长期存放和保护探测器
产品须知
本探测器不得用于评估气体浓度,仅可用于确定气体积聚位置。
不具防爆保护!
存放温度:-10°C 至 +50°C
应用
LPG 改装经销商(丙烷)
车辆空调经销商(气体组成为含氮 95% 和含氢 5%)
暖气安装工程师(甲烷/乙烷/丙烷)
适合探测以下气体:丙酮、乙烷、甲烷、丙烷和氢气
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!