红外激光测温仪
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
符合人体工学,实用且适合在任何位置使用
几秒内轻松测量温度
采用了双点式激光束,可以更加精确地对准测量点
测量结果可靠、精准
测量锥为 12:1,极为修长
测量锥越修长,测量结果就越准确(例如,测量距离为 12 厘米时,测量直径为 1 厘米)
发射度以数字方式设定
在 0.1 和 1.0 之间可调(工厂设置值为 0.95)
可在摄氏度和华氏度之间切换
避免复杂的单位转换
带一体式显示屏照明
所显示的结果精确到小数点后一位
极高或极低温度报警(可调)
-50°C 至 +650°C 之间可调
红外激光测温仪带有一个可挂在腰带上的实用工具袋。
重复性
- -50°C 至 +20°C/-58°F 至 +68°F:+/-1.3°C (2.3°F)
- +20 至 +650°C/+68 至 +1202°F:+/- 0.5%,0.5°C (0.9°F)
测量公差
- -50°C 至 +20°C/-58°F 至 +68°F:+/-2.5°C (4.5°F)
- +20 至 +300°C/+68 至 +572°F:+/-1%,1°C (1.8°F)
- +300°C 至 +650°C/+572°F 至 +1202°F:±1.5%
产品须知
当持续按住扳机时,本装置会一直显示各测量点的实际温度。松开扳机后,装置会显示最后的测量结果。
说明
将测温仪瞄准待测点。
扣动扳机。通过激光点指示测量点,同时显示屏显示测量读数。所瞄准的测量点越近,结果越准确。
装置会在 5 秒后自动关闭。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!