套筒端驱动:
- POWERDRIV 经改良,十二角
- 细齿状 - 72 齿,旋转角度为 5°
- 精密制造的套筒芯,确保平稳安全地运行
开口端:
- 带开口棘轮段
- 灵活的棘轮段可以在不停顿的情况下工作;不再需要从螺母上卸下扳手
- 只需转动扳手即可改变旋转方向
标准:最大扭矩符合 DIN 899 标准
几何形状:
- 直套筒端
- 15° 开口端位置
产品须知
棘轮工具不适用于极重的负载(高于扭转刚度)。因此,我们建议您可以先使用标准开口扳手拧松螺钉或螺母,然后再使用棘轮工具;使用棘轮工具可以轻松执行拧紧操作。
应用
尤其适用于接管螺钉连接,如制动管路、喷射管路、空调装置、液压系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!