单手操作
在直型和 T 形手柄之间切换时不需要拆下螺丝刀杆。手柄可调节,拉直时可以用作标准螺丝刀,而在 90° 位置可用作 T 形握把。
双组件手柄
- 抓握舒适、省力
- 螺丝刀杆安装座:高强度不锈钢,带 1/4 英寸安装座
12 件优质可换向螺丝刀杆
- 选择合适的螺丝刀杆,将其插入手柄即可!
- Würth 颜色编码系统,可实现快速识别
- 六角刀头 6.35 毫米= 1/4 英寸
- 也可用作充电螺丝刀的长型批头
内含:
- 带 T 形手柄功能的螺丝刀
- PH 1 – 4 毫米一字、PH 2 – PH 3、PZ 1 – 5 毫米一字、PZ 2 – 6 毫米一字、PZ 3 – 7 毫米一字螺丝刀杆各 1 件
- 1 件六角套筒螺丝刀杆 3 毫米 – 六角套筒 3 毫米球头、六角套筒 4 毫米 – 六角套筒 4 毫米球头、六角套筒 5 毫米 – 六角套筒 5 毫米球头、六角套筒 6 毫米 – 六角套筒 6 毫米球头
- TX 10–TX 15、TX 20–TX 25、TX 30–TX 40 螺丝刀杆各 1 件
- 金属盒(220 x 110 x 35 毫米)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!