高性能棘轮螺丝刀
- 3 位置调整轮,可单手调节,易于改变方向,无需使用另一只手操作
- 磁铁可确保安全抓握批头和螺钉
- 45 齿,最大扭矩高达 40 Nm
双组件握把可实现符合人体工学的最佳操作
- 手柄可调节,在直的位置可以用作标准螺丝刀,而在 60° 位置可用作手枪式握把。
LED 技术
- 保证工作区域照明充足,直接照亮螺钉
- 特别适合黑暗角落
刀杆:短款批套螺丝刀杆,带磁性,亮色镀铬
输出:
DIN 3126-D 6.3
密封盖,带共计 6 个批头的批头存储仓
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!