刀杆:圆螺丝刀杆,带磁性,亮色镀铬
批头:
DIN 3126-D 6.3
高性能棘轮螺丝刀
28 齿,最大扭矩超过 20 Nm。
棘轮功能的优势
无需改变手的位置。在任何装配工作中都能快速高效拧转。
可装 12 颗批头的批头存储仓
拉出、旋转存储仓即可快速找到所需的批头。
带颜色编码系统的 1/4 英寸批头
使用 Würth 颜色编码系统快速找到批头 – 找到适合每种螺钉的批头。
内含:13 件
- 1 把空棘轮螺丝刀,
- PH 1、PH 2、TX 10、TX 15、TX 20、TX 25、TX 30、六角套筒 4 毫米、六角套筒 5 毫米、六角套筒 6 毫米、一字 0.6 x 4.5 毫米,每件一个批头;连接批头 1/4 英寸
应用
用于汽修和五金行业。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!