刀杆:圆螺丝刀杆,带磁性,亮色镀铬
批头:
DIN 3126-D 6.3
高性能棘轮螺丝刀
28 齿,最大扭矩 20 Nm。
拧转操作强劲有力、快捷
单手拧转,无需另一只手即轻易可改变拧转方向。
棘轮功能的优势
无需改变手的位置。在任何装配工作中都能快速高效拧转。
双组件手柄
细长的棘轮螺丝刀,可实现出色的动力传递,而且使用舒适
可装 12 颗批头的批头匣
批头匣可以拉出和转动,帮您快速找到所需的批头。
带颜色编码系统的 1/4 英寸批头
使用 Würth 颜色编码系统快速找到您所需的批头 – 找到适合每种螺钉的批头。
弹簧锁
通过咔哒声确认批头匣已安全锁紧。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!