可充气密封球囊,广泛适用于各种散热器系统
用于散热器冷却器或膨胀箱、卡口和螺钉盖
可广泛用于水冷发动机
适用于多种机动车辆
锁紧环用于在运行中的发动机上进行测试
安全环夹住固定环,防止密封气囊滑出。蓝色代表 1998 年以前的大众发动机,黑色代表 1998 年以后的大众和奥迪发动机,红色代表日系车
交货范围:
- 1 个压力泵
- 1 个备用密封球囊
- 3 个固定环
- 1 个优质工具箱
- 1 份操作指南
产品须知
边缘特别尖锐的散热器颈部可能会损坏密封气囊。因此,在插入前请检查散热器颈部是否存在尖锐边缘。
应用
适用于测试冷却回路、散热器、缸头密封件和水泵。
说明
1.将密封气囊插入散热器开口,并使用调节轮将保险圈调节至孔卷边(若存在)。
2.使用调节轮,将密封气囊调节至散热器锥形尖端所对应的深度。
3.使用压力泵给密封气囊充气。
4.将阀切换到另一位置,并通过压力泵使冷却器中的压力达到所需的测试压力(约 1.3 巴)。
5.冷却系统的压力不允许在 10 分钟内下降超过 0.2 巴。
6.对系统进行测试后,释放散热器压力,将阀切换到另一位置,降低密封气囊中的压力,并将其从开口中取出。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!