地板面板,带集成式绑扎架
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
形状完全按照车辆规格进行设计
适用于多种不同的车型
请参阅分配表
绑扎架由阳极氧化铝制成
与汽车配件和夹杆兼容
通过 PEFC 认证 — 促进可持续森林管理
标准塑料盖,适用于所有用于绑扎孔的切口
完全用硬木贴面
厚度:10 毫米
表面
顶面:耐光合成树脂薄膜涂层,煤灰色
胶料
符合 EN 314-2 标准(2 类,适用于潮湿和受保护的外部条件),甲醛排放等级为 E1
滑动摩擦系数
0.28 μ,符合 DIN EN 12195-1 和 VDI 2700 ff 标准。(负载固定)
0.59 μ,符合 EN 14041 标准(防滑)
用于每种车型的榫槽系统,带有定心边缘,可实现无缝连接
应用
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!