扎线带固定器
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
电缆捆扎荷载:大约 25 kg
材料:PA 6.6
工作温度:-40°C 至 +85°C
扎线带宽度:4.5 毫米
耐紫外线
无卤无硅
所有车间必备的检修、装配和维修用具
- 可制作任意可能长度的扎线带
- 降低库存需求
- 省时
- 实用
- 一步完成扎紧、切割
- 切割边缘无毛刺
- 易于使用
- 不浪费
应用
现代安装技术的得力助手,可用于任何类型的电缆捆扎任务,例如电缆、电缆线束以及液压供应管线的固定。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!