安装快速,便于轻松处理
扎线带尖端略微卷绕,采用一体式楔形闭合设计
不会因为锋利的边缘而损坏电缆等的绝缘层
外饰圆润光滑
可牢固固定,防止电缆扎带扭曲和滑向一边
扎线带上有内齿
极耐老化
耐紫外线辐射能力符合 ISO 4892-2 标准第 2 部分的要求
适合手工处理或使用工具处理
产品须知
有关打印和保存的批准及说明,扫描包装上的二维码即可。
经测试符合 EN 62275、IEC 62275、UL 62275 型 2.21 (CSA)
抗紫外线的扎线带符合 ISO 4892-2 标准:塑料 – 设备中的合成辐射或风化 – 第 2 部分:氙弧灯。IEC 62275、EN 62275 和 UL 1565 标准要求使用这种测试方法,对抗紫外线扎线带进行 1000 小时的辐照或风化测试。
应用
应用包括机械工程、开关柜制造、车辆制造、工厂车间、维护、制造业、建筑业、汽车车间、运输/物流、电梯制造等
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!