金刚石瓷砖湿式取芯钻头套件 10 件
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
金刚石瓷砖湿式取芯钻头套件 10 件
直径为 5、8、10、12、14 毫米的取芯钻头各 1 个、2 个直径为 6 毫米的钻头、直径为 4-14 毫米的钻孔模板、钻头夹持器和顶出器。带 1/4 英寸六角钻头安装座,特别适合与充电电钻配合使用。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
可精准钻孔
清洁的边缘,精准的钻孔
瓷砖不会劈裂或开裂
切割区域无额外缺口
最佳且均匀的冷却液供给
1/4 英寸六角钻头安装座
可以非常快速地松开/更换钻头
钻头安装座内部中空,钻头主体中有额外开口
易于拆卸钻芯
应用
在必须给粘土砖或瓷砖钻孔但传统硬质合金瓷砖钻头无法满足要求时使用。适用于硬质材料,如细炻砖、高温焙烧瓷砖、粘土砖、釉面砖、陶瓷、薄花岗岩和大理石板材等
说明
- 只能与动力强劲的充电电钻(最小 12 伏)配合使用,可实现无冲击钻孔!只能与充电电钻配合使用,尽可能保持接触压力均匀。
- 最大材料厚度 10 毫米。建议的最小转速 1000 转/分。
- 确保水供应持续且充足 - 切勿干钻!
- 放置好钻孔模板,使主动中心孔始终位于最低点。每次操作完成后,取下钻芯
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!