机器安装工具
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
标准 SDS-plus 驱动轴,易于使用
适用于带有 SDS-plus 驱动轴的所有伍尔特锤钻
- 特别适用于经济型批量安装
- 具有最小的插入力,可实现均匀、最佳的负载转移
- 锥形底座与锚固螺栓的连接螺纹完美匹配,可整齐居中地插入锚栓
- 安装时间缩短
- 也非常适用于架空装置和难以触及的装置(例如栏杆/吊管)
- 优质钢材质可确保长使用寿命





可用锚栓 | ||
产品说明 | 名称 | 尺寸 |
02.5 | 锚固螺栓 W-FAZ/S | M8 - M16 |
02.6 | 锚固螺栓 W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
11.1 | 锚固螺栓 W-FA/S | M8 - M16 |
11.1 | 锚固螺栓 W-FA/热浸镀锌 | M8 - M16 |
11.2 | 锚固螺栓 W-FA/A4 | M8 - M16 |
HCR 锚栓,可按特殊订单提供 |
应用
- 适用于 M8 至 M16 锚栓尺寸
- 将安装工具安装在带有 SDS-plus 驱动轴的伍尔特锤钻上
- 将安装工具底座放在锚固螺栓螺纹上,然后以机械方式将锚栓插入已预钻且已进行清洁的钻孔中
- 使用扭矩扳手施加规定的扭矩来固定锚栓(请参阅锚栓产品信息)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!