- 高质量聚酰胺(尼龙)材质
- 无卤无硅
- 可耐受 -40°C 至 +80°C 的温度
- 敲入式挡块可防止在穿透式安装时膨胀锚栓发生过早膨胀
- 扭曲锁止结构可防止膨胀锚栓在钻孔内转动
- 墙装插头轴无膨胀压力,可防止损坏灰泥和瓷砖
- 穿透式和开口销安装
- 安装时,我们推荐使用 ASSY-D 堵头螺钉
产品须知
							
						- 使用旋转式钻孔机(无凿击工具)在多孔砖内钻孔
- 务必将钻孔中的钻屑清理干净
- 螺钉长度 = 连接厚度(+ 灰泥层/保温层的厚度)+ 锚栓长度 + 螺钉直径
应用
				   		- 适合轻负载的塑料锚栓(辅助固定件)
- 可用于混凝土、实心砖、实心砂灰砖和硬质天然石材
- 适用于紧固窗帘轨、壁架、轻质墙装橱柜、画框、电缆槽、电缆夹、电气开关、毛巾架、标志、运动监测器、吊篮等
- 可木螺钉或刨花板螺钉(不带钻尖、反螺纹、环形螺纹)(例如 ASSY-D)一起用于组件的固定
- 可与不锈钢螺钉一起用于室外或潮湿的室内
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!