仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 533 版本的 54 商品
DIN 934,钢 I6I/I8I,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
DIN 934,钢 I10I,本色
ISO 4032,不锈钢,A2-70,本色
ISO 4032,钢 6/8,本色
ISO 4032 银色锌镍 (ZNSHL) 钢 8
ISO 4032,不锈钢,A4-70,本色
DIN 934,A4 不锈钢,本色
ISO 4032,钢,强度等级 10,锌片涂层,银色 (ZFSHL)
ISO 4032,镀锌钢 10,厚膜钝化 (VZD)
ISO 4032,黄铜,本色
DIN 934,钢 I12I,本色
DIN 934,钢 |10|,银色锌片涂层 (ZFSHL)
ISO 4032,镀锌钢 6/8,蓝色钝化 (A2K)
DIN 934 钢 I8I,银色锌片涂层,(Dacromet 320)
ISO 4032,镀锌钢 8,厚膜钝化 (VZD)
ISO 4032,锌片涂层钢 10,银色 (ZFSHR)
ISO 4032,热浸镀锌钢 10 (TZN)
ISO 4032 钢 10,本色
ISO 4032,镀锌钢 6/8,厚膜钝化 (ZSML)
DIN 934,黄铜,本色
ISO 4032,镀锌钢 10,厚膜钝化 (ZSML)
ISO 4032,本色钢 25CrMo4
ISO 4032,镀锌钢 5-2,蓝色钝化 (A2K)
ISO 4032,镀镍黄铜 (E2J)
DIN 934,钢 I6I/I8I,黄色镀锌 (A2C/A3C)
DIN 555,钢 5,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
ISO 4032,钢 10,镀锌,黄色镀铬 (A2C)
ISO 4032,钢 6/8,黄色镀锌 (A2C)
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。