仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 147 版本的 17 商品
ISO 8676,钢 8.8,银色锌片涂层 (ZFSHL)
ISO 8676 钢 8.8,本色
DIN 961 钢 8.8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
DIN 961,镀锌钢 10.9,厚膜钝化 (VZD)
DIN 961 锌镍,透明涂层 (P3E)
ISO 8676 钢 12.9,本色
ISO 8676,钢 10.9,银色锌片涂层 (ZFSHL)
DIN 961,钢 8.8,镀锌,黄色镀铬 (A2C)
DIN 961,镀锌钢 10.9,蓝色钝化 (A2K)
DIN 961,钢 10.9,本色
ISO 8676 钢 10.9,本色
DIN 961,钢 10.9,镀锌,黄色镀铬 (A2C)
ISO 8676,镀锌钢 10.9,厚膜钝化 (VZD)
DIN 961,钢 8.8,本色
DIN 961 裸钢 10.9。便于拆卸商用车的制动鼓。
DIN 961,钢 12.9,本色
ISO 8676,镀锌钢 8.8
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。