仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 4,170 版本的 67 商品
ISO 4017 钢 8.8,锌片涂层,Dacromet 500
DIN 933 钢 10.9,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
ISO 4017 钢 12.9,本色
DIN 933 黄铜,本色
ISO 4017 A2-80 不锈钢,本色
DIN 933,镀锌钢 10.9,厚膜钝化 (VZD)
DIN 558,钢 4.6,本色
ISO 4017 钢 12.9,锌片涂层,Dacromet 320
DIN 933,钢 10.9,银色锌片涂层 (ZFSHL)
DIN 933 钢 8.8,银色锌片涂层 (ZFSHL)
ISO 4017 聚酰胺 6.6,天然
DIN 933 镀镍黄铜
DIN 933 钢 8.8,银色锌片涂层,Dacromet 500
DIN 933,银色锌片涂层钢 12.9 (ZFSHL)
DIN 933 钢 8.8,镀锌,黄色镀铬 (A3C)
ISO 4017 黄铜,本色
ISO 4017 钢 10.9,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
DIN 933 钢 10.9,银色锌片涂层,Dacromet 500
ISO 4018,钢 4.6,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
ISO 4017,锌镍钢 10.9,银色 (ZNSHL)
DIN 933 钢 10.9,银色锌片涂层,Dacromet 320A
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。