仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 3,373 版本的 56 商品
ISO 4014,钢 8.8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)
ISO 4014 不锈钢 A2-50 和 A2-70,本色
ISO 4014,镀锌钢 8.8,厚膜钝化 (VZD)
ISO 4014 不锈钢 A4-50 和 A4-70,本色
ISO 4014 钢 12.9,银色锌片涂层,Dacromet 500
DIN 931,A4-70 不锈钢,本色
DIN 931,钢 8.8,镀锌,黄色镀铬 (A2C)
DIN 931 钢 8.8U,热浸锌
ISO 4014,钢 10.9,镀锌,黄色镀铬 (A3C)
ISO 4014,不锈钢 A4 80,本色
ISO 4014 银色锌片涂层 (ZFSHR) 钢 10.9
DIN 931 钢 10.9,银色锌片涂层 (ZFSHL)
ISO 4014 钢 8.8,银色锌片涂层,Dacromet 320
ISO 4014 A4-80 不锈钢,本色
ISO 4014 钢 8.8,银色锌片涂层,Geomet
DIN 931,钢 8.8,银色锌片涂层 (ZFSHL)
ISO 4014,银色锌镍 (ZNSHR) 钢 8.8
DIN 931 钢 8.8,电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
ISO 4014,钢 12.9,银色锌片涂层 (ZFSHL)
ISO 4014 钢 8.8,本色
DIN 601,钢 4.6,本色
DIN 601,钢 4.6,镀锌钢,蓝色钝化 (A2K),带螺母
ISO 4014,钢 8.8U,热浸镀锌
DIN 931,钢 12.9,本色
ISO 4014 钢 12.9,本色
DIN 931,A4-80 不锈钢,本色
ISO 4014,锌镍钢 8.8,银色 (ZNSHL)
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。