浏览器不支持,请手动加入收藏夹
螺旋密封,自动定心
螺旋密封,自动定心 - 1
螺旋密封,自动定心 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

螺旋密封,自动定心

钢垫圈,带模制橡胶密封唇

阅读货品描述

提供 12 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)

  • 钢垫圈,带模制橡胶密封唇;用于密封螺栓头(主要与符合德国 DIN 标准的公制六角螺栓一起使用)和凸缘连接。

  • 适合在高压、真空和广泛的温度范围内使用。

  • 精确定义的唇缘结构可实现最佳密封效果。

  • 得益于金属间接触,即使在极端压力条件下也不会压出。

  • 最小拧紧扭矩

  • 无需重新拧紧已安装的密封件

  • 更换其他以前使用过的密封件

  • 可多次使用

  • 快速、简单、可靠的安装。

  • 可以架空安装

  • 无需对金属表面进行特殊加工。

  • 可耐受 -35°C 至 +120°C 的温度

  • 橡胶密封件的硬度:65–75 肖氏