粘结密封
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 镀锌钢,蓝色钝化 (A2K)
- 钢垫圈,带模制橡胶密封唇;用于密封螺栓头(主要与符合德国 DIN 标准的公制六角螺栓一起使用)和凸缘连接。
- 适合在高压、真空和广泛的温度范围内使用
- 精确定义的唇缘结构可实现最佳密封效果
- 得益于金属间接触,即使在极端压力条件下也不会压出
- 最小拧紧扭矩
- 无需重新拧紧已安装的密封件
- 更换其他以前使用过的密封件
- 可多次使用
- 快速、简单、可靠的安装
- 可以架空安装
- 无需对金属表面进行特殊加工
- 可耐受 -35°C 至 +120°C 的温度
- 橡胶密封件的硬度:70 ± 5 肖氏
产品须知
专业安装:
建议为密封垫圈提供一个定心凹槽,以防止将密封件置于偏心位置。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!