仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
产品排序
找到 135 版本的 10 商品
DIN 7500-1 钢,平头,表面硬化 (-O-),电镀锌,蓝色钝化 (A2K)
DIN 7500-1,平头,表面硬化 (-O-) 镀锌钢 (A2K)
尺寸符合 DIN EN ISO 14583 标准,透明锌镍 (P3E) 钢,强度等级 10.9,光滑涂层
尺寸符合 DIN EN ISO 14583 标准,钢材 10.9,锌片涂层 (ZFSHL),防摩擦密封涂层
尺寸符合 DIN EN ISO 14583 标准,不锈钢 A2,本色,防摩擦涂层
机械和功能特性符合 DIN 7500-1 标准(PE 型),表面硬化 (-O-) 镀锌钢,蓝色钝化 (A2K),带光滑涂层,头部尺寸符合 ISO 14583 标准
DIN 7500-1(尺寸符合 ISO 7045),CE 型,带表面硬化 (-O-) 镀锌钢,蓝色钝化 (A2K),带防摩擦涂层
DIN 7500-1,平头,表面硬化 (-O-),镀锌钢,黄色 (A2C)
Steel, zinc-plated, toothing under head, hexalobular (TXplus)
还有更多匹配项。 要获得更准确的结果,请指定更具体的搜索词。
请检查此词或使用其他搜索词。