倾斜接头 用于组装泡沫
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
说明分离裂纹必须经过专业人员的评估,必要时使用 CERAfix 203 进行非主动密封。对于 DIN EN 998-1 标准所述的强度等级为 CS I 至 CS IV 的灰泥表面,其最小抗压强度必须为 2.0 牛//平方毫米,并且适合铺装相关防潮等级的瓷砖。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!