无溶剂型装配粘合剂
		
	在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 与油漆相容/可以重新上油漆
 - 耐老化
 - 不含硅胶
 - 与聚苯乙烯相容
 - 稳定
 
产品须知
装配粘合剂不应用于卫生区域内、大理石/天然石材上、地下、沥青基材上、未经处理(未涂底漆)的金属表面上或与持续接触水分的接头上(例如与地面接触的混凝土表面)。
定型速度由环境温度和粘合剂涂抹量决定。这会随着粘合剂用量的增加而增加,并且在寒冷和潮湿的条件下也会增加。
应用
说明
							
								
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
安装饰板和底板、粘接绝缘层、面板、隔音和装饰面板、墙板、门槛、木型材、装饰型材时的固定和安装辅助装置。粘接木结构和修复木墙中的缺陷。
说明
				   		表面必须清洁、可以承受负载、干燥且无灰尘和油脂。在要粘合的表面以 20–40 厘米的间距、按水平或垂直曲线涂抹。然后用力按压接头部分。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!