丙烯酸密封胶
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
可在上面做涂层/涂抹灰泥
各种普通油漆/灰泥在该密封胶上都具有出色的附着性
用途广泛
适合承受拉伸应力较少的室内接缝。
不含硅类化合物
抗老化、耐风雨和抗紫外线
产品须知
由于各种油漆和清漆配方多种多样,我们建议您务必进行预测试以检查是否存在相互作用。小心:当接缝内发生运动时,已完全喷涂覆盖的密封胶接缝可能会开裂,因为漆面的弹性一般比密封胶的弹性差。
600 毫升袋装,包含 6 个挤胶嘴(货号 0891601001)。
经测试符合 EN 15651 第 1 部分
- 消防性能:等级 E
- 受力稳定性: ≤ 5%
- 体积损失: ≤ 45%
- 浸没在水中(23°C)时的拉伸性能,延伸量: ≥ 25%
- 耐久性:合格
根据 DIN 4102,符合建筑材料等级 B2
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于室内密封和连接压缩和膨胀应力较低的接缝,如密封砌体结构、灰泥或混凝土中的裂纹。
带底漆的典型基材:熔渣、砖、木材、混凝土、加气混凝土、石膏、石膏板、灰泥、砂灰砖。
说明
请遵循“使用密封剂的一般注意事项”和“密封剂的建筑材料相容性”概览表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!