适用于卫浴设施1
对瓷砖具有出色的粘附性
确保可靠密封瓷砖接缝。
高度安全
耐风雨、耐紫外线、耐老化和颜色牢度性能 10 年质保*2
- 耐化学品性能出色1
- 良好的平滑性能
- 具有永久弹性
- B2 类建筑材料,符合 DIN 4102 标准
- 适合在 Villeroy & Boch 公司的 CeramicPlus 产品上使用
卫浴设施醋酸硅胶不适合用于胶接或填补空心空间。根据 DIN 4102,符合建筑材料等级 B2。可以用于游泳池周围,但不能用于游泳池中。
由于存在各种不同的油漆产品,您应自行进行试验,检查本产品与油漆的材料相容性。接触白色醇酸树脂油漆可能会泛黄。将本产品用于未经处理的铁和有色金属时,可能会发生腐蚀。在透明款中使用平滑剂可能导致硅玻璃浑浊。只有当透明产品完全硬化后才能实现水晶般透明。
对于使用后接触此密封剂的材料和基材,用户必须确保其成分或烟气不会损伤胶缝或与胶缝产生反应(如变色)。要确定精确的颜色,请使用样卡(货号 5995000405)
在没有紫外线的黑暗区域,硅胶可能会变色。避免接触 VKP 胶带。
1)透明版不适用。是否适用于卫浴行业取决于湿度负载和通风条件。
2) 此 10 年质保仅适用于耐风雨、耐紫外线、耐老化和颜色牢度相关的产品性能变化。无法保证功能,因为这取决于使用方法是否正确。
3) 不同聚碳酸酯产品需要在使用前进行粘合和相容性测试。可能会出现应力裂纹,特别是当用于切割边时。
经测试符合 EN 15651 第 1*,2 和 3 部分
- 消防性能:等级 E
- 受力稳定性:< 3 毫米
- 恢复性能:> 70%*
- 体积损失:< 10%,用于货号 0892 215:< 20%
- 拉伸性能,拉伸应力值: < 0.4 MPa*
- 预压拉伸性能:合格*
- 浸没在水中的预压粘性/膨胀:合格
- 不同温度下的粘性/膨胀:合格*
- 高温、水和人造光作用下的粘性/膨胀:合格
- 耐久性:合格
- -30°C 时的拉伸性能::< 0.9 MPa*
- -30°C 时的预压拉伸性能:合格*
*) 不适用于货号 0892215
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
用于浴室、厨房、卫生间和游泳池区域中的连接和伸缩接缝。
- 无需底漆:瓷釉、瓷砖、上釉陶瓷、玻璃、不锈钢、聚碳酸酯玻璃/无应力树脂玻璃 3)、亚克力浴缸。
- 需要底漆:木材、铝、铬、混凝土、熔渣、砖、硬 PVC。
透明款:
用于密封玻璃、展示窗、展示柜和家具结构。
(不建议进行玻璃槽密封)
适用于艺术品行业中的小型粘合,如粘合玻璃饰品、玻璃砖等。
请遵循“使用密封剂的一般注意事项”和“密封剂的建筑材料相容性”概览表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!