在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
立即注册,访问 125,000 多种产品
摘录自:关于评估和修补充气轮胎损坏的德国道路交通许可法规 (StVZO) 指南第 36 节(2001 年 2 月 8 日)
组合修补套件
- 修补零件,包括补洞和修补补片。
3.常规要求
3.1 在进行修补工作之前,必须从轮辋上拆下每个轮胎,以评估损坏情况并进行修补。例外情况是那些所受损坏明显只是外部损坏的轮胎...
3.4 必须露出受损区域并使用合适的工具进行清洁。
3.5 无法修复使用紧急维修设备处理的轮胎损坏。
3.6 在未修补轮胎损坏的情况下,不得插入软管。
4.执行修补工作
标准情况下,损坏的导管填充了生胶,生胶使用热硫化或温硫化进行硫化。然后在轮胎内放置一个修补贴片。预硫化橡胶体可与修补贴片配合使用,以填充因行驶表面缝线损坏而导致的穿孔。
存在以下规律:
摩托车轮胎
在摩托车轮胎上,允许使用组合修补设备对损坏区域进行最大可达 6 毫米的穿孔修补。摩托车轮胎不允许在行驶表面以外进行任何轮胎修补。
乘用车和拖车上的轮胎
在运行表面上,允许使用组合修补设备对损坏区域进行最大可达 6 毫米的穿孔修补。只有在加固材料未受到影响的情况下,才允许在胎圈区域进行橡胶修补。
商用车及其拖车上的 C 型轮胎和负载能力值 < 122 的轮胎
在运行表面上,允许使用组合修补设备对损坏区域进行最大可达 6 毫米的穿孔修补。只有在加固材料未受到影响的情况下,才允许在胎圈区域进行橡胶修补。
商用车及其拖车上的负载能力值 ≥ 122 的轮胎
在运行表面上,允许使用组合修补设备对损坏区域进行最大可达 10 毫米的穿孔修补。只有在加强材料(胎体或帘布层端部)不受影响的情况下,才允许在胎圈区域进行橡胶修补。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
使用前请摇匀。在修复部位涂上一层薄薄的溶液,待其干燥。根据各种修复系统的使用说明涂抹修复液。使用后请将容器拧紧。
- 拆下并标记切割通道。
- 测量受损区域以选择主体。从内向外钻出切割通道。
- 在不施加压力的情况下进行打磨(去除任何毛刺)。最高速度:5000 转/分。
- 使用真空吸尘器清除所有研磨灰尘。
- 向切割通道添加一滴溶液。将溶液撒在粗糙的表面上。让溶液干燥 5 分钟。
- 在不接触外露表面的情况下取下保护装置。
- 从外侧拉出探头,直到修补体的盘片平放在轮胎内侧。
- 从中间开始展开。
- 在重新安装和泵送后切断(不要拉动)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!